Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-31

Kit d'adaptation HAPG

Voir les informations techniques

Références

Festo :HAPG-SD2-31
Rubix :0326-2576663
Fabricant :537310
EAN :4052568172572
KIT ADAPTATION HAPG-SD2-31

Résumé technique

Typekit d'adaptateur pour pinces

Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-31


Kit d'adaptation HAPG-SD2-31 pour la fixation de pinces à longue course HGPL-14-... au DRQD-16/20-... Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=78 g, Mode de fixation=(* Taraudage et douille de centrage, * avec trou débouchant et douille de centrage), Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptateur pour pinces
353,92 € HT
/ unité
424,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours