Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-28
Kit d'adaptation HAPG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAPG-SD2-28
Rubix :0326-2573152
Fabricant :537188
EAN :4052568172534
Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-28
Kit d'adaptation HAPG-SD2-28 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-60 et du vérin oscillant DRQD-40/50-...-FW-... Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit=372 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateur pour pinces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,76 € HT
/ unité
412,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours