Vis à tôle Spartex VTTFPZ5,5X42EFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 42 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPZ5,5X42EFA4
Rubix :U600-8298129
Fabricant :79824055 42
EAN :4043377322692


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 42 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X42 EF DIN 7982 20H PZ INOX A4 79824055 42
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 5,5X42 PZ3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 42 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | din 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,25 € HT
/ 500 unités
231,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
42 mm