Vis à tôle Spartex VSTF5,5X25TXEFA2-50, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TF téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF5,5X25TXEFA2-50
Rubix :U600-8294561
Fabricant :9122255 25
EAN :4043377130655


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 5,5X25 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9122255 25
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage tôle A2-50 5,5X25 T27 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t 27 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,94 € HT
/ 100 unités
74,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours