Vis à tôle Spartex VTTCBPZ3,5X38EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCBPZ3,5X38EFA2
Rubix :U600-8306351
Fabricant :79812035 38
EAN :4043377159496


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TC 3,5X38 EF DIN 7981 20H POZI INOX A2 79812035 38
Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 3,5X38 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | din 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,60 € HT
/ 1 000 unités
129,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
38 mm