Vis à tôle Spartex VTTCBPZ4,8X55EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCBPZ4,8X55EFA2
Rubix :U600-8301069
Fabricant :79812048 55
EAN :4043377321220


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCBL PZ 4,8X55 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)
Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 4,8X55 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,44 € HT
/ 200 unités
64,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm