Vis à tôle Spartex VTTFPZ6,3X22EFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPZ6,3X22EFA4
Rubix :U600-8298079
Fabricant :79824063 22
EAN :4043377166494
VIS TOLE TF 6,3X22 A4 DIN 7982 INOX A4 PZ (SIM. ISO 7050)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 6,3X22 A4 DIN 7982 INOX A4 PZ (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 6,3X22 PZ3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreintepz3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
153,35 € HT
/ 500 unités
184,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.