Vis à tôle Spartex VTTCLTX3,5X19EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 19 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCLTX3,5X19EFA2
Rubix :U600-8300765
Fabricant :14585235 19
EAN :4043377158604


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCBL T15 3,5X19 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 3,5X19 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € HT
/ 1 000 unités
76,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm