Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED5X14EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED5X14EFA2-50
Rubix :U600-8284774
Fabricant :798425 14
EAN :4043377172846


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS CHC BAS 5X14 A2 EF DIN 7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 5X14 SW4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 7984 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,60 € HT
/ 500 unités
135,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
14 mm