Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBF8X12EFA2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBF8X12EFA2
Rubix :U600-8295220
Fabricant :913128 12
EAN :4043377132758


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SECU TB SENS UNIQUE 8X12 FIL. MET. INOX A2 913128 12
Vis de sécurité TC, sens unique A2 8X12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,98 € HT
/ 100 unités
129,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm