Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC2X3EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques
Références
Spartex :FHC2X3EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282761
Fabricant :1064222 3
EAN :4043377386649
VIS MET FHC 2X3 EF ISO 10642 INOX A2-50 1064222 3
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage2 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC 2X3 EF ISO 10642 INOX A2-50 1064222 3


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 2X3 sw1,3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 7991 / iso 10642
Diamètre métriquem2
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéa2-50
Taille empreintesw1,3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,20 HT
/ 1 000 unités
344,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

3 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m2

Type d'empreinte

Sélectionner les références (525)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.