Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF6X60EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTCFDU6X60EFA2
Spartex :VMTCF6X60EFA2-70
Rubix :U600-8306774
Fabricant :008426 60
EAN :4043377008947


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 6X60 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-70 008426 60
Vis à tête cylindrique fendues A2-70 6X60
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,26 € HT
/ 200 unités
138,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M6