Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED8X25EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED8X25EFA2-50
Rubix :U600-8305744
Fabricant :798428 25
EAN :4043377173225


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS CHC BAS 8X25 A2 EF DIN 7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 8X25 SW6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 7984 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,49 € HT
/ 100 unités
71,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm