Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC10X12EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques
Références
Spartex :FHC10X12EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282986
Fabricant :10642410 12
EAN :4043377264473
VIS MET FHC 10X12 EF ISO 10642 INOX A4-50 10642410 12
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage10 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC 10X12 EF ISO 10642 INOX A4-50 10642410 12


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 10X12 sw6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 7991 / iso 10642
Diamètre métriquem10
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéa4-50
Taille empreintesw6
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,83 HT
/ 100 unités
184,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m10

Type d'empreinte

Sélectionner les références (525)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.