Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX2,5X16EFA2-70, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTCTX2,5X16EFA2-70
Rubix :U600-8301252
Fabricant :14579225 16
EAN :4043377256317
VIS MET TC 2,5X16 EF ISO 14579 TX8 INOX A2-70 14579225 16
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 2,5X16 EF ISO 14579 TX8 INOX A2-70 14579225 16


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 2,5X16 T8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 14579
Diamètre métriquem2,5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéa2-70
Taille empreintet8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,80 HT
/ 500 unités
134,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Sélectionner les références (321)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.