Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ6X100EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ6X100EFA4-70
Rubix :U600-8303380
Fabricant :0966406 100
EAN :4043377290069


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 6X100 DIN 966 PZ EF INOX A4-70 0966406 100
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-70 6X100 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,80 € HT
/ 100 unités
236,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
100 mm