Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX2X5EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 5 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX2X5EFA2-50
Rubix :U600-8303240
Fabricant :1458022 5
EAN :4043377240095
VIS MET TC 2X5 EF ISO 14580 TX6 BAS A2-50 1458022 5

Résumé technique

Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 2X5 EF ISO 14580 TX6 BAS A2-50 1458022 5


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 2X5 T6

Informations techniques


Attributs
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2 mm
Taille empreintet6
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
254,80 € HT
/ 1 000 unités
305,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

5 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.