Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX4X60EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX4X60EFA4-50
Rubix :U600-8297126
Fabricant :1458144 60
EAN :4043377232953


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 4X60 ISO 14581 TX20 EF INOX A4-50 1458144 60
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 4X60/60 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,45 € HT
/ 500 unités
282,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm