Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF1,4X12EFA2-50, Diamètre métrique: M1,4 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF1,4X12EFA2-50
Rubix :U600-8302758
Fabricant :0084214 12
EAN :4043377007278
VIS TC FDU 1,4X12 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084214 12

Résumé technique

Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 1,4X12 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084214 12


Vis à tête cylindrique fendues A2-50 1,4X12

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM1,4
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage1,4 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
667,00 € HT
/ 1 000 unités
800,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M1,4

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.