Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH6X80EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH6X80EFA2-70
Rubix :U600-8289289
Fabricant :096626 80
EAN :4043377121981


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 6X80 DIN 966 PH EF INOX A2-70 096626 80
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 6X80 PH3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,40 € HT
/ 200 unités
211,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
80 mm