Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX5X50EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX5X50EFA2-70
Rubix :U600-8303506
Fabricant :1458325 50
EAN :4043377233288
VIS TCB 6 LOBES 5X50 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458325 50

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 5X50 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458325 50


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-70 5X50/50 T25

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
67,36 € HT
/ 200 unités
80,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.