Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB3X20EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB3X20EFA4-50
Rubix :U600-8284447
Fabricant :691243 20
EAN :4043377149787


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS CHC BAS 3X20 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 3X20 SW2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 6912 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw2,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 025,30 € HT
/ 1 000 unités
4 830,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm