Vis à métaux filetage métrique Spartex VPTHBI5,5X90PFA2CVRAL, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME
fendus et revêtement en argent lisse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPTHBI5,5X90PFA2CVRAL
Rubix :U600-8305245
Fabricant :95042B6701655 90
EAN :4043377257390


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS BIMETAL PERC. SW 5,5X90 P 6MM A2BIMET 95042B6701655 90
Vis bimétal autoperceuses, perçage 6mm A2BIMETAL 5,5X90 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 124,20 € HT
/ 200 unités
1 349,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
90 mm