Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX4X10EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX4X10EFA2-50
Rubix :U600-8303161
Fabricant :1458024 10
EAN :4043377239259


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 4X10 EF ISO 14580 TX10 BAS A2-50 1458024 10
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 4X10 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,50 € HT
/ 1 000 unités
213,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm