Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX3X12EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 12 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX3X12EFA2-50
Rubix :U600-8303224
Fabricant :1458023 12
EAN :4043377239181


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 3X12 EF ISO 14580 TX8 BAS A2-50 1458023 12
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 3X12 T10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,20 € HT
/ 1 000 unités
163,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm