Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX4X40EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX4X40EFA2-50
Rubix :U600-8303120
Fabricant :1458024 40
EAN :4043377325983
VIS MET TC 4X40 EF ISO 14580 TX20 BAS A2-50 1458024 40

Résumé technique

Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 4X40 EF ISO 14580 TX20 BAS A2-50 1458024 40


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 4X40 T20

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintet20
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
207,50 € HT
/ 500 unités
249,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.