Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ4X14EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ4X14EFA2-50
Rubix :U600-8289167
Fabricant :0966204 14
EAN :4043377120809


Résumé technique
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 4X14 DIN 966 PZ EF INOX A2-50 0966204 14
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-50 4X14 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,80 € HT
/ 500 unités
48,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
14 mm