Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLS6X40EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 40 mm | Norme: NFE 27128
Vis à tête ronde large fendue
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VMTRLFDU6X40A2
Spartex :VMTRLS6X40EFA2-50
Rubix :U600-8305634
Fabricant :2712826 40
EAN :4043377210401


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 27128 |
Détails articles : VIS POELIER TRF 6X40 A2 EF NFE 27-128 INOX A2 TR FENDUE
Vis à tête ronde large fendue A2-50 6X40
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 27128 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,50 € HT
/ 200 unités
149,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm