Gants à usage unique Eurotechnique 5710, Taille : 10 | Matière principale : PVC
Vinyle AQL 1,15
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :5710
Rubix :4886-6055798
EAN :3435241057105



Documents
Détails articles : GANT VINYLE 5700 POUDRE T9-L USAGE COURT AQL 1,5 (BO 100)
Gants en vinyle, ambidextre, disponible en poudré ou non poudré, épaisseur 0.125 mm, AQL 1.5, non stériles.
Points forts
.
Applications
Confort, mise en place et retrait aisés, très bonne dextérité, protection des pièces contre les empreintes, la sudation et la salissure
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 245 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | pvc |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte de 100 gants |
| Epaisseur | 0,08 mm |
| Matière | vinyle (pvc) |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,50 € HT
/ 10 boites
131,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours