Vêtements forestiers

Les vêtements forestiers protègent contre les risques spécifiques rencontrés lors des travaux de bûcheronnage et d'élagage, en particulier le contact accidentel avec une tronçonneuse. Cette protection du corps complète l'équipement des métiers forestiers, du professionnel confirmé au technicien en formation, sur des chantiers où le risque de coupure reste permanent.

Vêtements forestiers : quelles pièces pour un équipement complet ?

Le pantalon bûcheron, aussi appelé salopette forestière lorsqu'elle intègre une bretelle complète, reste la pièce centrale de la tenue. Il intègre plusieurs couches de fibres anti-coupure sur l'avant des jambes, la zone la plus exposée au contact d'une chaîne en mouvement. Une jambière renforcée peut compléter cette protection sur les postes les plus exigeants, en particulier lors de travaux d'élagage en hauteur. Certains modèles proposent également une doublure amovible, pratique pour adapter la même tenue aux saisons chaudes et froides sans multiplier les pièces à posséder.

La veste forestière et le gilet complètent l'ensemble, avec des manches et un tissu résistant aux frottements de la végétation. Le gant forestier, souvent renforcé sur le dos de la main, protège contre les branches et les outils tranchants sans nuire à la dextérité nécessaire au maniement de la tronçonneuse. Un casque avec visière et protection auditive intégrée reste indispensable pour compléter cet équipement, face aux risques de chute de branches et au bruit prolongé du moteur. L'entretien régulier de chaque pièce, notamment le nettoyage des fibres anti-coupure après une journée de travail, prolonge sensiblement la durée de vie de l'ensemble.

Quels critères pour choisir ses vêtements forestiers ?

La classe de protection, définie par les normes applicables aux vêtements de protection contre les tronçonneuses, indique le niveau de résistance à la coupure par tronçonneuse : elle dépend de la vitesse de chaîne testée et détermine le niveau de risque couvert par le vêtement. Une classe adaptée à l'usage réel du métier reste essentielle, un modèle sous-dimensionné n'assurera pas une protection suffisante en cas d'incident. Des normes spécifiques s'appliquent aux différentes pièces de protection, notamment aux protège-jambes, aux gants, aux guêtres et aux protections du haut du corps, pour garantir une protection cohérente sur toute la silhouette de l'opérateur.

Le marché propose aujourd'hui des solutions techniques variées, à l'image des tissus multicouches utilisés par certains fabricants spécialisés du secteur forestier, conçus pour bloquer rapidement la chaîne en cas de contact accidentel. Ces innovations, associées à des coupes ergonomiques adaptées, permettent de conserver une bonne liberté de mouvement malgré l'épaisseur des fibres de protection intégrées.

La matière du vêtement influence directement le confort sur le terrain : une matière respirante limite la transpiration lors des efforts physiques intenses, tout en conservant les propriétés anti-coupure des fibres intégrées. Le modèle choisi doit aussi rester adapté aux conditions climatiques rencontrées, plus léger en été, plus isolant lors des travaux forestiers hivernaux. Les différents modèles proposés couvrent ainsi toute la saison, du pantalon léger estival à la tenue doublée pour les chantiers d'hiver.

Pour quels métiers et quels risques utiliser des vêtements forestiers ?

Ces équipements sont conçus pour les bûcherons, les élagueurs et l'ensemble des professionnels intervenant régulièrement à la tronçonneuse. Le risque de coupure reste la principale menace visée par ces vêtements, mais certains modèles offrent aussi une protection complémentaire contre les ronces, les branches basses et les intempéries rencontrées sur les chantiers forestiers.

Au-delà du strict cadre forestier, ces vêtements de travail conviennent aussi à d'autres métiers exposés à un risque de coupure comparable, comme certains postes d'entretien d'espaces verts utilisant des outils tranchants motorisés. Une tenue professionnelle bien choisie reste un investissement rentable sur la durée, en réduisant à la fois le risque d'accident et les arrêts de travail associés.

Les marques de vêtements forestiers chez RUBIX
  • Sioen, groupe belge spécialiste des textiles techniques et maison mère de SIP Protection, conçoit des vestes et cottes à bretelles forestier réputées pour leur résistance et leur confort de port.
  • SIP Protection, marque d'origine française, créée à Foix et aujourd'hui intégrée au groupe belge Sioen, spécialisée dans les EPI forestiers depuis plusieurs décennies, propose une gamme complète de pantalons et gants forestiers.
  • Tegera complète l'offre avec des gants forestiers pensés spécifiquement pour le travail à la tronçonneuse.
Normes applicables aux vêtements forestiers

Les vêtements forestiers font progressivement leur transition de la norme EN 381 vers la norme EN ISO 11393, qui la remplace depuis le 19 novembre 2021 pour les nouvelles certifications. Les produits certifiés EN 381 avant cette date restent valables jusqu'à l'expiration de leur certificat, ce qui explique une cohabitation des deux normes sur le marché jusque vers 2026.

  • EN 381-5 : encadre la protection des jambes (pantalon bûcheron, guêtres), avec trois classes selon la vitesse de chaîne testée : classe 1 (20 m/s), classe 2 (24 m/s) et classe 3 (28 m/s). Elle définit aussi trois types de protection selon la zone couverte : type A pour l'avant de la jambe, type B pour une protection frontale étendue, et type C pour une protection tout autour de la jambe (avant et arrière).
  • EN 381-7 : norme spécifique aux gants de protection contre les tronçonneuses, qui couvre principalement le dos de la main gauche.
  • EN 381-9 : encadre les guêtres de protection contre les tronçonneuses, portées en complément d'une chaussure de sécurité.
  • EN 381-11 : norme des vestes de protection contre les tronçonneuses, applicable au buste et aux bras.

Les EPI destinés à protéger contre les coupures par tronçonneuse relèvent de la catégorie III et doivent obligatoirement porter le marquage CE, attestant de leur conformité au règlement européen (UE) 2016/425.

FAQ - Vêtements forestiers Quelle classe de protection choisir selon sa tronçonneuse ?

La classe requise dépend de la vitesse de chaîne de l'engin utilisé, indiquée dans la notice du fabricant. En cas de doute, référez-vous aux préconisations du fabricant et choisissez une classe adaptée à la vitesse de chaîne et aux conditions d'utilisation.

Ces protections sont-elles adaptées à un usage occasionnel de la tronçonneuse ?

Oui, ces pièces adaptées restent indispensables même pour un usage ponctuel. Un équipement complet, correctement entretenu, peut d'ailleurs servir plusieurs saisons avant de devoir être renouvelé.

  • Pour le bûcheronnage classique, un pantalon bûcheron de classe adaptée à la vitesse de chaîne de la tronçonneuse reste la protection minimale requise.
  • Pour l'élagage en hauteur, une tenue complète associant veste, gant forestier et casque assure une protection sur l'ensemble du corps.
  • Pour les interventions par temps froid, un gilet ou une veste doublée complète utilement la protection anti-coupure de base.
Trouvez la tenue forestière adaptée à votre activité

Le choix d'une tenue forestière dépend du type de tronçonneuse utilisée, de la fréquence d'exposition au risque de coupure et des conditions climatiques du chantier. Découvrez également nos cottes à bretelles forestier, nos gants forestiers et nos vestes forestières pour composer une tenue complète. Consultez notre gamme d'équipements de protection individuelle ou contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre métier.

Filtres
Catégories
  • cotte à bretelles forestier (9)
  • gant forestier (9)
  • veste forestier (8)
  • vêtements forestiers (1)
  • Marque
  • codupal
    (1)
  • sioen
    (9)
  • sip protection
    (13)
  • tegera
    (4)
  • 11 produit(s) avec 27 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:noir
    • Haute visibilité:non
    • Type:appareils dentaires
    9,95 € HT
    / unité
    brand logo
    Au lieu de 11,90 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    • Couleur:orange
    • Taille:l
    • Haute visibilité:oui
    128,99 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    • Couleur:noir
    • Taille:l
    • Haute visibilité:non
    106,92 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Gant forestier Tegera 951-10, Taille : 10 | Couleur : Jaune

    • tegera :951-10
    • rubix :C312-6130450
    • ean :7340118313153
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:jaune
    • Taille:10
    83,14 € HT
    / paire
    brand logobrand logo

    Gant forestier SIP Protection 2SA5A2XXX0 009, Taille : 09 | Couleur : Orange

    • sip protection :2SA5A2XXX0 009
    • rubix :3464-6068948
    • ean :5411805585633
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:orange
    • Taille:9
    79,51 € HT
    / paire
    brand logobrand logo

    Gant forestier SIP Protection 2SA5A2XXX0 010, Taille : 10 | Couleur : Orange

    • sip protection :2SA5A2XXX0 010
    • rubix :3464-6068949
    • ean :5411805585640
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:orange
    • Taille:10
    79,51 € HT
    / paire
    brand logobrand logo

    Gant forestier SIP Protection 2SA5A2XXX0 011, Taille : 11 | Couleur : Orange

    • sip protection :2SA5A2XXX0 011
    • rubix :3464-6068950
    • ean :5411805585657
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:orange
    • Taille:11
    79,51 € HT
    / paire
    brand logobrand logo

    Gant forestier SIP Protection 2SA5A2XXX0 008, Taille : 08 | Couleur : Orange

    • sip protection :2SA5A2XXX0 008
    • rubix :3464-6068947
    • ean :5411805585626
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:orange
    • Taille:8
    79,51 € HT
    / paire
    brand logobrand logo

    Gant forestier SIP Protection 2SA5A2XXX0 012, Taille : 12 | Couleur : Orange

    • sip protection :2SA5A2XXX0 012
    • rubix :3464-6068951
    • ean :5411805585664
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    • Couleur:orange
    • Taille:12
    79,51 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Couleur:gris
    • Taille:xl
    • Haute visibilité:non
    152,88 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Couleur:orange
    • Taille:2xl
    • Haute visibilité:non
    209,33 € HT
    / unité