Veste forestier Sioen 1RJ1NAPAS130-L, Taille : L | Couleur : Orange | Couleur secondaire : Anthracite

Portet Flash

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sioen :1RJ1NAPAS130-L
Rubix :3464-6234297
Fabricant :1RJ1NAPAS130-L
VESTE PORTET ANTI-COUPURE TL ORANGE FLUO/ANTHRACITE

Résumé technique

Couleurorange
Taillel
Haute visibilitéoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE PORTET ANTI-COUPURE TL ORANGE FLUO/ANTHRACITE


Le tissu extérieur de la veste anti-coupure BasePro en Haute Visibilité selon la norme EN ISO 20471 est composé d'un tissu en coton polyester régulier, parfaitement adapté aux travaux forestiers temporaires ou saisonniers. Ne vous méprenez pas cependant. Les vestes anti-coupures BasePro, qui constituent les vestes SIP Protection les plus économiques de notre gamme, offrent toujours le confort souhaité, la protection dont vous avez besoin et la qualité que vous attendez de SIP Protection.

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillel
Haute visibilitéoui
Couleur secondaireanthracite
128,99 HT
/ unité
154,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.