Cotte à bretelles forestier SIP Protection 1RG1NAPAS178-R-L, Taille : L | Couleur : Noir | Couleur secondaire : Sans couleur secondaire
Cotte à bretelles
Voir les informations techniquesRéférences
SIP Protection :1RG1NAPAS178-R-L
Rubix :3464-6245716
EAN :5415275169447

Détails articles : COTTE BRETELLE ANTI-COUPURE TL ASPIN - CLASSE 1 TYPE A
Gamme complète anti-coupure classe 1 type A basique conçue avec une bonne qualité de finition. Veste anti-coupure. Normes : EN ISO 13688 : 2013, EN17353:2020 Classe A.
Pantalon anti-coupure et Cotte à bretelles. Normes : EN ISO 13688 : 2013, EN ISO 11393-2 : 2019 / Class 1 - 20 m/s design A.
Pantalon anti-coupure et Cotte à bretelles. Normes : EN ISO 13688 : 2013, EN ISO 11393-2 : 2019 / Class 1 - 20 m/s design A.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Haute visibilité | non |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,92 € HT
/ unité
128,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours