Veste de pluie haute visibilité T2S CAPHORNVESTOM-XXXL, Taille : 3XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Veste

Voir les informations techniques

Références

T2S :CAPHORNVESTOM-XXXL
Rubix :5952-6072912
EAN :3700002313210
VESTE DE PLUIE CAP HORN O/M T3XL EN471 CL3-2 IMPER-RESPIRANT

Résumé technique

Couleurorange
Taille3xl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VESTE DE PLUIE CAP HORN O/M T3XL EN471 CL3-2 IMPER-RESPIRANT


• Veste de pluie avec doublure fixe en maille ajourée pour plus de confort au porté.
• Manches doublées taffetas.
• Coutures entièrement étanchées.
• Fermeture centrale à glissière double curseur sous double rabat fermé par 7 boutons pressions.
• Deux poches basses passepoilées fermées par fermeture à glissière. Une poche type ‘‘Napoléon’’ sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
• Tissu Wovetex Air imper-respirant avec une enduction microporeuse 100% polyester.
• Poids : 200 g/m²

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taille3xl
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
180,72 HT
/ unité
216,86 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.