Veste de pluie haute visibilité Portwest H440ORRXL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

H440 - Veste de pluie Hi-Vis

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :H440ORRXL
Rubix :J432-6218972
Fabricant :H440ORRXL
EAN :5036108181667
VESTE PLUIE HI-VIS ORANGE T.XL

Résumé technique

Couleurorange
Taillexl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE PLUIE HI-VIS ORANGE T.XL


La veste de pluie haute visibilité H440 a été conçue pour garantir sécurité, visibilité et confort lors de conditions climatiques difficiles. Son tissu imperméable et ses bandes réfléchissantes assurent une protection optimale contre la pluie et favorisent la visibilité du porteur. Pratique, résistante et facilement rangeable, elle représente une solution fiable pour les environnements extérieurs exigeants.

Caractéristiques :
La veste H440 allie fonctionnalité et sécurité dans un design pensé pour les environnements humides et à faible visibilité. Son tissu polyester 190T enduit de PVC protège efficacement contre les intempéries tout en restant léger. La finition textile Texpel™ Splash Eco, exempte de PFAS, repousse l’eau en surface pour garder le porteur au sec. L’aération dorsale et les œillets d’aération renforcent la respirabilité et le confort, même en cas d’effort prolongé. Grâce à son système de bandes réfléchissantes basé sur le modèle Bio Motion, la reconnaissance visuelle à distance est améliorée. Le col doublé en maille polyester optimise la respirabilité au niveau du cou. Cette veste est dotée de deux poches inférieures sécurisées, d’un cordon de serrage à l’ourlet et de poignets élastiqués assurant un ajustement confortable et sûr.

Spécifications :
- Tissu extérieur : polyester 190T enduit PVC, 200 g
- Doublure du col : maille polyester, 60 g
- Tissu classé UPF 40+ bloquant 98 % des UV
- Bandes réfléchissantes haute visibilité
- Poignets élastiqués
- 2 poches inférieures avec fermeture sécurisée
- Cordon de serrage à l’ourlet
- Aération dorsale avec œillets
- Lavage en machine à 40 °C, jusqu'à 25 cycles.

Normes :
Cette veste H440 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 20471 Classe 3 : garantit une haute visibilité pour les vêtements de protection portés dans des environnements à risque élevé, jusqu'à 25 cycles de lavage ;
- EN 343 Classe 3:1 X WP 5,000 mm : spécifie les exigences de protection contre les intempéries, assurant une imperméabilité de niveau élevé.

Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.

Points forts

- Visibilité maximale grâce aux bandes réfléchissantes et au modèle Bio Motion ;
- Excellente protection contre la pluie grâce au tissu enduit PVC et aux coutures étanches ;
- Confort amélioré par une ventilation dorsale et des œillets d’aération ;
- Finition déperlante sans PFAS pour un usage plus responsable ;
- Facilité de rangement : veste légère et pliable pour un transport aisé ;
- Ajustement personnalisé avec ourlet réglable et poignets élastiqués ;
- Résistance aux UV avec un indice UPF 40+ ;
- Conforme aux normes européennes de sécurité et de visibilité.

Applications

La veste H440 est recommandée pour les activités extérieures exposées à des conditions météorologiques difficiles et à faible luminosité. Elle est idéale pour les travailleurs de la voirie, les agents municipaux, les ouvriers du BTP, les opérateurs en logistique ou en maintenance extérieure. Elle convient également aux entreprises de transport, aux services d’urgence ou de nettoyage urbain. Légère et compacte, elle peut être portée en complément d’un pantalon haute visibilité pour une protection complète.

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillexl
Matière principalepolyester
Couleur secondairegris
Classe EN204713
Matière100% polyester
37,23 € HT
/ unité
44,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.