Veste de pluie haute visibilité T2S CAPHORNVESTOM-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Veste
Voir les informations techniquesRéférences
T2S :CAPHORNVESTOM-L
Rubix :5952-6072909
EAN :3700002313180

Détails articles : VESTE DE PLUIE CAP HORN O/M TL EN471 CL3-2 IMPER-RESPIRANT
• Veste de pluie avec doublure fixe en maille ajourée pour plus de confort au porté.
• Manches doublées taffetas.
• Coutures entièrement étanchées.
• Fermeture centrale à glissière double curseur sous double rabat fermé par 7 boutons pressions.
• Deux poches basses passepoilées fermées par fermeture à glissière. Une poche type ‘‘Napoléon’’ sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
• Tissu Wovetex Air imper-respirant avec une enduction microporeuse 100% polyester.
• Poids : 200 g/m²
• Manches doublées taffetas.
• Coutures entièrement étanchées.
• Fermeture centrale à glissière double curseur sous double rabat fermé par 7 boutons pressions.
• Deux poches basses passepoilées fermées par fermeture à glissière. Une poche type ‘‘Napoléon’’ sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
• Tissu Wovetex Air imper-respirant avec une enduction microporeuse 100% polyester.
• Poids : 200 g/m²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,72 € HT
/ unité
216,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
