Veste de pluie haute visibilité Codupal 228VB-XL, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène
Veste MADUO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :228VB-XL
Rubix :3436-6071296





Documents
Détails articles : VESTE PLUIE MADUO ZIPAL HV TXL R SAFE JAUNE FLUO/MARINE
Préparez-vous à affronter les intempéries avec cette veste de pluie. Conçue pour vous protéger de la pluie tout en assurant la visibilité, cette veste est un indispensable pour tous ceux qui travaillent en extérieur.
Caractéristiques:
Cette veste de pluie HV MADUO est dotée d'une fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat, fermée par des pressions jusqu'en haut du col. Elle dispose d'une patte de protection au menton en haut du col pour une protection optimale. La capuche intégrée dans le col est équipée d'une mentonnière et d'un cordon de serrage pour un ajustement parfait. Cette veste est également équipée de deux poches basses passepoilées avec rabat et d'une poche intérieure portefeuille côté gauche fermée par auto-agrippant pour un rangement sécurisé. Les poignets élastiqués et les coutures étanchées assurent une protection maximale contre l'eau.
Spécifications:
Cette veste de pluie est conçue en tissu imperméable respirant et est de couleur jaune fluo/marine. Elle est disponible en plusieurs tailles. Elle est également équipée d'un kit de fixation Zipal pour l'intégration de doublures compatibles. Elle peut être lavée jusqu’à 25 fois à 60°C. Cette veste est également dotée de bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm.
Normes:
Cette veste respecte les normes EN ISO 20471-3, EN 343, et ISO 6330 garantissant ainsi une haute visibilité et une protection optimale contre les intempéries.
Informations sur la marque:
Codupal est une marque reconnue pour la qualité et la durabilité de ses produits. Spécialisée dans les vêtements de travail, la marque s'engage à fournir des équipements de protection individuelle qui répondent aux normes de sécurité les plus strictes tout en offrant un confort optimal. Avec cette veste de pluie HV MADUO, Codupal continue de démontrer son engagement envers la sécurité et le confort de ses clients.
Caractéristiques:
Cette veste de pluie HV MADUO est dotée d'une fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat, fermée par des pressions jusqu'en haut du col. Elle dispose d'une patte de protection au menton en haut du col pour une protection optimale. La capuche intégrée dans le col est équipée d'une mentonnière et d'un cordon de serrage pour un ajustement parfait. Cette veste est également équipée de deux poches basses passepoilées avec rabat et d'une poche intérieure portefeuille côté gauche fermée par auto-agrippant pour un rangement sécurisé. Les poignets élastiqués et les coutures étanchées assurent une protection maximale contre l'eau.
Spécifications:
Cette veste de pluie est conçue en tissu imperméable respirant et est de couleur jaune fluo/marine. Elle est disponible en plusieurs tailles. Elle est également équipée d'un kit de fixation Zipal pour l'intégration de doublures compatibles. Elle peut être lavée jusqu’à 25 fois à 60°C. Cette veste est également dotée de bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm.
Normes:
Cette veste respecte les normes EN ISO 20471-3, EN 343, et ISO 6330 garantissant ainsi une haute visibilité et une protection optimale contre les intempéries.
Informations sur la marque:
Codupal est une marque reconnue pour la qualité et la durabilité de ses produits. Spécialisée dans les vêtements de travail, la marque s'engage à fournir des équipements de protection individuelle qui répondent aux normes de sécurité les plus strictes tout en offrant un confort optimal. Avec cette veste de pluie HV MADUO, Codupal continue de démontrer son engagement envers la sécurité et le confort de ses clients.
Points forts
Cette veste de pluie offre une multitude d'avantages. Sa doublure légère de propreté assure un confort optimal tout en restant respirante. Le système d'attaches intérieures permet d'ajuster cette veste à votre convenance. De plus, elle est dotée d'un patch velcro sur chaque épaule, pouvant accueillir un dispositif Led'Safe ou un écusson SST pour une visibilité accrue.
Applications
Cette veste HV MADUO est idéale pour une utilisation dans divers secteurs tels que la construction, la logistique, la métallurgie, la chimie, et bien d'autres. Elle est également parfaitement adaptée pour les activités de plein air nécessitant une haute visibilité et une protection contre la pluie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | tissu imperméable respirant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 49,20 €
49,00 € HT
/ unité
58,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
