Veste de travail GISS 886696, Taille : L | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton

Veste UB Premium 1 Evol

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886696
Rubix :C600-6185921
EAN :3660338400926
VESTE UB PREMIUM 1 EVOL TL BLEU/NOIR COTON/POLY

Résumé technique

Couleurbleu
Taillel
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE UB PREMIUM 1 EVOL TL BLEU/NOIR COTON/POLY


Conçue pour les besoins des professionnels de l'industrie, du BTP et de la logistique, cette veste allie robustesse, confort et liberté de mouvement.

Caractéristiques :
Confectionnée à partir d'un mélange performant de coton et de polyester, la veste URBAN WORK PREMIUM EVOL 1 présente une résistance remarquable aux déchirures et à l'abrasion. Elle intègre des renforts Cordura® sur les poignets et la ceinture pour prolonger sa durée de vie, même en conditions intensives. Le col montant assure une protection supplémentaire contre le vent et les projections. Dotée d'une fermeture à glissière robuste et de cinq poches pratiques, dont une sur la manche, elle est pratique et ergonomique. Des liserés rétroréfléchissants, intelligemment placés sur les poches poitrine améliorent la visibilité en milieu sombre, renforçant ainsi la sécurité en présence d'engins. Le bas de la veste est ajustable par boutons-pression pour éviter les remontées d'air froid.

Spécifications :
- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Tissu canvas haute résistance 270 g/m².
- Empiècements Cordura® aux poignets et à la ceinture.
- Col montant protecteur.
- Fermeture frontale zippée.
- Bas ajustable par pattes à pressions.
- Nombre de poches : 5, dont 1 sur la manche.
- Liserés rétroréfléchissants sur les poches poitrine.
- Coloris : bleu et noir.
- Nombreuses tailles disponibles.

Normes :
Cette veste de travail est certifiée selon la norme EN ISO 13688 relative aux exigences générales de performance pour les vêtements de protection.

Informations sur la marque :
Giss est une marque exclusive du groupe Rubix, leader européen de la fourniture industrielle. Elle incarne l’engagement de Rubix à proposer des solutions fiables et accessibles pour les professionnels de l’industrie et de la maintenance. Conçus pour répondre aux exigences les plus strictes du terrain, les produits Giss se distinguent par leur robustesse, leur efficacité et leur rapport qualité-prix. Présente dans toute l’Europe, la marque s’appuie sur une logistique performante et un réseau de distribution solide pour assurer une disponibilité optimale de ses références.

Points forts

- Renforts Cordura® sur les zones sensibles pour une durabilité accrue.
- Tissu résistant aux déchirures, abrasions et éraflures.
- Confort optimal grâce au col montant et au bas ajustable.
- Visibilité améliorée avec les liserés rétroréfléchissants.

Applications

Idéale pour les professionnels œuvrant dans des environnements contraignants tels que les ateliers industriels, les chantiers du BTP, les activités artisanales, la maintenance ou encore la logistique. Convient parfaitement aux utilisateurs ayant besoin d’un vêtement résistant, confortable et pratique, offrant une protection contre les agressions mécaniques tout en assurant une grande liberté de mouvement.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Taillel
Matière principalecoton
Couleur secondairenoir
Grammage270 g/m²
Matièrecoton / polyester
53,39 HT
/ unité
64,07 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille