Veste de travail Sol's 550003125XL, Taille : 5XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
VESTE MICROPOLAIRE ZIPPÉE HOMME
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :550003125XL
Rubix :9314-6202733
EAN :3660734050121

Documents
Détails articles : VESTE POLAIRE NORTH NOIR 5XL HOMME
100% polyester densité accrue. Short cut. Anti-bouloche. Bande de propreté au col. Col montant doublé. 2 poches zippées avec rabat. Coupe ajustée. Poignets élastiques. Demi-lune au dos. Bas de cordon de serrage élastique. Grammage : 300 g/m².
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 5xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,29 € HT
/ unité
29,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
