Veste froid et intempéries Molinel 08733792249-XL, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Veste Sherpa Join The Wave 0873
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :08733792249-XL
Rubix :9314-6211906




Documents
Détails articles : VESTE SHERPA TECH. CUMIN TXL
Une veste chaude facile à porter en polaire moutonnée en polyester recyclé ainsi que des empiècements contrastés en chaine & trame déperlant coloris cumin ou ton/ton.
Points forts
Multi-poches permettant d’y insérer les mains ou de ranger un maximum d’outils et objets; 2 poches zippées basses et une poche plaquée zippée poitrine.
Col montant.Renforts en chaine & trame au niveau du col, dos, épaules et coudes.Dos couvre-rein.Passant de suspension.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | orange |
| Matière | coton / polyamide / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,20 € HT
/ unité
114,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours