Veste workwear Lebon BARB/KEV/BC-44, Taille : 44 | Couleur : Jaune | Matière principale : Para-Aramid

VESTE PROTECTION COUPURE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lebon :BARB/KEV/BC-44
Rubix :H352-6093322
BARBOTEUSE ARAMIDE T44 PROTECTION COUPURE

Résumé technique

Couleurjaune
Taille44
Matière principalepara-aramid
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BARBOTEUSE ARAMIDE T44 PROTECTION COUPURE


Barboteuse en tissu lourd 100% para-aramide (niveau 4 à la coupure par tranchage), poche sur le devant, fermeture dans le dos par sangles textiles et boucle à ouverture rapide. Elastique de maintien au haut du dos. Poignet bord-côte élasthanne.Coutures au fil 100% para-aramide.

Points forts

Le tissu lourd 100% para-aramide offre une excellente résistance à la coupure par tranchage(niveau 4 sur 5) et à la perforation (niveau 4 sur 4).Le dos ouvert offre un excellent confort.Le poignet élastique et la fermeture réglable par boucle et sangles textiles apportent un excellent maintien de la veste.

Applications

Industrie de production et de sous-traitance automobile.Industrie métallurgique et de transformation des métaux.Industrie de fabrication et de transformation du verre.Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc.Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taille44
Matière principalepara-aramid
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièrepara-amide
174,98 HT
/ unité
209,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille