Veste de pluie haute visibilité Codupal 221V-M, Taille : M | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène
Veste Maeva
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :221V-M
Rubix :3436-6032777

Documents
Détails articles : VESTE PLUIE MAEVA JAUNE TM POLYESTER ENDUIT PU
En tissu imperméable respirant jaune ou orange fluo. Bandes rétro-réfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm. Doublure légère de propreté. Normes EN20471 et EN343.
Points forts
Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat fermé par pressions jusqu’en haut du col. Patte de protection au menton en haut du col. Capuche dans le col, avec cordon de serrage. 2 poches basses étanches passepoilées avec rabat. Poche intérieure portefeuille côté gauche fermée par auto-agrippant. Poignets élastiqués. Coutures étanchées. Taille S à 4XL.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | tissu imperméable respirant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,81 € HT
/ unité
106,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours
