Veste workwear Deltaplus M5VE3BNXX, Taille : 2XL | Couleur : Beige | Matière principale : Coton
VESTE M5VE3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :M5VE3BNXX
Rubix :0495-6203806
EAN :3295249278519

Documents
Détails articles : VESTE M5VE3 BEIGE/NOIR TXXL
Veste de travail résistante particulièrement adaptée au travail dans des milieux agressifs
Matière : Toile - 60% coton 40% polyester 100% polyamide | 280 g/m² | Nombre de poches : 7
Matière : Toile - 60% coton 40% polyester 100% polyamide | 280 g/m² | Nombre de poches : 7
Informations techniques
Attributs
| Couleur | beige |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Matière | coton / polyester |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,63 € HT
/ unité
58,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
