Parka haute visibilité GISS 854108, Taille : S | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Parka G-VISION ONE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854108
Rubix :C600-6093021
Fabricant :854108
EAN :3660338099588
PARKA G-VISION ONE O/M TS POLYESTER ENDUIT PU
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Tailles
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PARKA G-VISION ONE O/M TS POLYESTER ENDUIT PU


La parka haute visibilité Giss VISION One est conçue pour assurer une protection optimale des professionnels exposés à des conditions de faible luminosité ou d’intempéries. À la fois imperméable, chaude et confortable, elle garantit une visibilité accrue tout en résistant aux conditions hivernales.

Caractéristiques :
La parka VISION One combine performance technique et confort. Son tissu extérieur en polyester Oxford enduit de polyuréthane assure une imperméabilité efficace, tandis que ses coutures étanchées augmentent la résistance à l’eau. Sa doublure matelassée et son col doublé polaire offrent une excellente isolation thermique, idéale pour les environnements froids ou humides. Dotée d'une capuche intégrée et réglable par cordon, elle se serra facilement pour résister aux bourrasques. La fermeture centrale est protégée par un rabat à boutons-pression pour renforcer l’étanchéité en cas de grosses averses. Les nombreuses bandes rétroréfléchissantes cousues sur le torse, les manches et le dos optimisent la visibilité de jour comme de nuit. Elle intègre également plusieurs poches fonctionnelles, pratiques pour garder outils ou effets personnels à portée de main. Les empiècements foncés sur les zones les plus salissantes prolongent la bonne présentation de la veste, limitant l'impact des taches. 

Spécifications :
- Matière extérieure : polyester Oxford 300D avec enduction PU (polyuréthane).
- Poids du tissu extérieur : 185 g/m².
- Doublure : taffetas matelassé 100 % polyester.
- Poids de la doublure : 200 g/m².
- Polaire intérieure : 100 % polyester, 250 g/m².
- Bandes rétro-réfléchissantes microbilles cousues (5 cm de large).
- Capuche intégrée et doublée, réglable par cordon.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat à 5 boutons-pression.
- 2 poches basses à rabat avec fermeture par bandes agrippantes.
- 1 poche intérieure portefeuille avec fermeture par bande agrippante.
- Serrage bas par cordon avec bloqueurs.
- Serrage des poignets par bord-côte intérieur.
- Plusieurs coloris et tailles disponibles.
- Lavable en machine à 40 °C (jusqu'à 25 fois).

Normes :
Cette veste professionnelle est un EPI (Équipement de Protection Individuelle) de catégorie 2. Elle est certifiée CE selon le règlement (UE) 2016/425 par Centexbel (certificat n° 033/2019/0127). Elle a été testée conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 13688 : exigences générales pour les vêtements de protection.
- EN ISO 20471 + A1 : vêtements de signalisation à haute visibilité (classe 3).
- EN 14058 : protection contre les climats froids (à partir de -5 °C).
- EN 343 + A1 : protection contre la pluie.

Informations sur la marque :
Giss est une marque développée par Rubix, leader européen de la fourniture industrielle. Reconnue pour la fiabilité et la technicité de ses produits, Giss propose des équipements conçus pour répondre aux exigences des professionnels dans les secteurs les plus variés : maintenance industrielle, logistique, BTP, et bien d’autres. Les produits Giss allient innovation, durabilité et performance, avec un objectif constant : améliorer la sécurité et l’efficacité des pros au quotidien. Adossée au groupe Rubix, Giss bénéficie d’une logistique étendue à l’échelle européenne, avec plus de 650 agences réparties dans plus de 20 pays.

Points forts

- Haute visibilité certifiée pour une sécurité maximale en environnement à risque.
- Parfaite imperméabilité grâce au tissu Oxford enduit et aux coutures thermo-soudées.
- Excellente isolation thermique adaptée aux climats froids ou humides.
- Zones foncées stratégiques pour limiter les traces de salissures.

Applications

La parka haute visibilité VISION One cible les professionnels travaillant en extérieur, notamment dans les secteurs du BTP, de la logistique, de la maintenance industrielle ou des services municipaux. Elle convient parfaitement aux conditions de faible luminosité, aux environnements froids et humides, ainsi qu’aux interventions en bord de route (ou en présence d'engins).
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Tailles
Matière principalepolyester
Couleur secondairemarine
Classe EN204713
Matièrepolyester oxford / polyuréthane
Promotion
Au lieu de 43,00
35,90 HT
/ unité
43,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.