Veste de pluie Deltaplus 850VESBMXX, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
VESTE DE PLUIE SUPPORT POLYESTER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :850VESBMXX
Rubix :0495-6196140
EAN :3295249263331

Documents
Détails articles : VESTE DE PLUIE 850 TXXL BLEU MARINE POLYESTER
Veste de pluie imperméable et respirant enduit PVC/PU sur textile renforcé pour plus de durabilité quand les conditions climatiques qui se dégradent
Matière : support - 100% polyester - 270 g/m², Enduit PVC/PU extérieur | Capuche fixe | Coutures : Thermo-soudées | Poignets intérieurs : Elastique | Nombre de poches : 2
Matière : support - 100% polyester - 270 g/m², Enduit PVC/PU extérieur | Capuche fixe | Coutures : Thermo-soudées | Poignets intérieurs : Elastique | Nombre de poches : 2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,80 € HT
/ unité
59,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
