Veste de pluie Coverguard 5YUZ3103XL, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Veste de pluie YUZU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5YUZ3103XL
Rubix :4886-6318846
Fabricant :5YUZ310-3XL
EAN :5450564066632






Documents
Détails articles : PARKA YUZU NOIR CITROUILLE T3XL
RÉSISTANT ET IMPERMÉABLE: Matière Ripstop enduite + coutures waterproof
CONFORT: doublure polaire + manches raglans
PROTECTION: dos rallongé
CONFORT: doublure polaire + manches raglans
PROTECTION: dos rallongé
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
| Imperméable | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,41 € HT
/ unité
90,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
