Veste haute visibilité Cepovett 9P02-OM-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Textile
Veste de pluie coupe-vent coque Ripstop
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9P02-OM-L
Rubix :2223-6181170



Détails articles : PARKA COQUE RIPSTOP 9P02 TL ORANGE /MARINE COUPE VENT
Tissu stretch, apporte beaucoup de confort par son élasticité et sa légèreté. Son ripstop procure une très bonne résistance à l'abrasion et sa membrane TPU garantit ses performances d'imperméabilité et de respirabilité. Ce vêtement à la fois polyvalent et fonctionnel sera utilisé toute l'année comme veste de protection contre la pluie et comme coque extérieur qui permettra d'intégrer tout un ensemble de doublures thermiques.
Norme : EN ISO 20471 classe 3.
Norme : EN ISO 20471 classe 3.
Points forts
Imperméable, capuche détachable, dos allongé, poignets réglables et système modulaire. Assure une parfaite visibilité de jour comme de nuit.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | tissu stretch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,33 € HT
/ unité
149,20 € TTC
- Epuisé
