Veste de travail DMD 610030ACIDT0, Taille : 0 | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyester
Veste anti acide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :610030ACIDT0
Rubix :1544-6081884
EAN :3990000078390

Documents
Détails articles : VESTE TECACIDE MK14 BUGATTI T0 ANTI-ACIDE 100PC POLYESTER
Veste anti-acide 100% polyester.
Fermeture par boutons pressions sous patte.
1 poche poitrine côté gauche fermée par rabat scratchs cachés.
1 poche intérieure côté droit.
2 poches basses fermées par rabat scratchs cachés.
Col chevalière.
Poignets rapportés fermés par scratch caché.
Norme EN 13034 : 2005 + A1 : 2009.
Fermeture par boutons pressions sous patte.
1 poche poitrine côté gauche fermée par rabat scratchs cachés.
1 poche intérieure côté droit.
2 poches basses fermées par rabat scratchs cachés.
Col chevalière.
Poignets rapportés fermés par scratch caché.
Norme EN 13034 : 2005 + A1 : 2009.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 260 g/m² |
| Matière | polyester fluo-carboné |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,98 € HT
/ unité
146,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
