Veste de travail Mascot 18301-231-010-S, Taille : S | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester

Veste accelerate

Voir les informations techniques
Références
Mascot :18301-231-010-S
Rubix :M099-6243437
EAN :5711074646401
VESTE EXT ACCELERATE S MARINE FONCE
Résumé technique
Couleurmarine
Tailles
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VESTE EXT ACCELERATE S MARINE FONCE


Coupe moderne. Performance Premium. Autres coloris possibles.
Lavage industriel A1 selon la norme 15797.
Veste d'extérieur : 100 % polyester 210 g/m². Lavage B3 selon la norme 15797. Colonne d'eau de >10.000 mm d'H²O selon la norme EN ISO 811. Coutures thermocollées. Capuche amovible, avec doublure et cordon élastique de serrage. Fermeture zippée et double rabat coupe-vent. Poche intérieure zippée. Porte-badge amovible. Poche poitrine zippée. Poches latérales zippées. Taille ajustable à l'aide d'un cordon élastique de serrage. Manches renforcées en CORDURA®. Poignets en maille côtelée dissimulés à l'intérieur des manches. Avec motifs imprimés et bandes rétroréfléchissantes.

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Tailles
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage210 g/m²
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,21 HT
/ unité
199,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Couleur

Taille

Couleur secondaire

Sélectionner les références (24)