Gants à usage unique Ansell 92-481 9.5-10, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile
VersaTouch®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :92-481 9.5-10
Rubix :0501-6023194
Fabricant :92481100
EAN :0076490479107

Documents
Détails articles : GANT PROFOOD 92481 T9,5/10 NIT.BLEU N.POUDRE (BO100)
Le modèle VersaTouch® 92-481 d’Ansell est un gant à usage unique conçu pour les opérations de transformation alimentaire. Sa conception en nitrile et sa manchette allongée apportent une protection étendue tout en préservant la mobilité des doigts.
Caractéristiques :
Ce gant jetable offre une protection élargie du poignet et de l’avant-bras grâce à une manchette allongée. Sa conception en nitrile favorise la flexibilité et limite les risques de déchirure lors des manipulations répétées. Elle est également adaptée au contact alimentaire. La surface texturée au niveau des doigts améliore la préhension des matières humides. L’emballage en polybags contribue à réduire la contamination dans les environnements humides. Le matériau sans latex diminue le risque de réactions liées au latex naturel et la structure antistatique permet une utilisation dans des zones sensibles à l’électricité statique.
Spécifications :
Matériau : nitrile.
Couleur : bleu.
Longueur du gant : 300 mm.
Longueur de manchette : longue.
Surface externe : doigts adhérisés.
Épaisseur doigts : 0,14 mm
Épaisseur paume : 0,11 mm
Absence de trous (niveau d’inspection I) : NQA 1,5.
Sans poudres, sans silicone et sans latex.
Antistatique : oui.
Plusieurs tailles disponibles.
Conditionnement : 100 gants par sachet ; 10 sachets par carton ; 1000 gants par carton.
Normes :
- CE Catégorie III : atteste de l’adéquation pour les risques majeurs de l'EPI en respect du règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 21420:2020 : spécifie les exigences générales relatives aux gants de protection.
- EN ISO 374-1:2016 J K P T : indique la performance du gant face à plusieurs agents chimiques. (n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %, peroxyde d'hydrogène 30 % et formaldéhyde 37 %).
- EN ISO 374-5:2016 : inclut la protection contre les micro-organismes.
- ISO 9001 : certifie le système de management de la qualité d’Ansell.
- Règlement (CE) 1935/2004 et Règlement (CE) 2023/2006 : encadrent les bonnes pratiques de fabrication pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Arrêté du 5 août : précise les dispositions nationales concernant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.
- FDA21 CFR 177-2600-EU : garantit la conformité du gant au contact alimentaire.
Caractéristiques :
Ce gant jetable offre une protection élargie du poignet et de l’avant-bras grâce à une manchette allongée. Sa conception en nitrile favorise la flexibilité et limite les risques de déchirure lors des manipulations répétées. Elle est également adaptée au contact alimentaire. La surface texturée au niveau des doigts améliore la préhension des matières humides. L’emballage en polybags contribue à réduire la contamination dans les environnements humides. Le matériau sans latex diminue le risque de réactions liées au latex naturel et la structure antistatique permet une utilisation dans des zones sensibles à l’électricité statique.
Spécifications :
Matériau : nitrile.
Couleur : bleu.
Longueur du gant : 300 mm.
Longueur de manchette : longue.
Surface externe : doigts adhérisés.
Épaisseur doigts : 0,14 mm
Épaisseur paume : 0,11 mm
Absence de trous (niveau d’inspection I) : NQA 1,5.
Sans poudres, sans silicone et sans latex.
Antistatique : oui.
Plusieurs tailles disponibles.
Conditionnement : 100 gants par sachet ; 10 sachets par carton ; 1000 gants par carton.
Normes :
- CE Catégorie III : atteste de l’adéquation pour les risques majeurs de l'EPI en respect du règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 21420:2020 : spécifie les exigences générales relatives aux gants de protection.
- EN ISO 374-1:2016 J K P T : indique la performance du gant face à plusieurs agents chimiques. (n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %, peroxyde d'hydrogène 30 % et formaldéhyde 37 %).
- EN ISO 374-5:2016 : inclut la protection contre les micro-organismes.
- ISO 9001 : certifie le système de management de la qualité d’Ansell.
- Règlement (CE) 1935/2004 et Règlement (CE) 2023/2006 : encadrent les bonnes pratiques de fabrication pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Arrêté du 5 août : précise les dispositions nationales concernant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.
- FDA21 CFR 177-2600-EU : garantit la conformité du gant au contact alimentaire.
Points forts
- Réduction des risques de contamination grâce à l’emballage en polybags.
- Limitation des déchirures lors de manipulations répétées grâce aux doigts texturés.
- Protection prolongée du poignet et de l’avant-bras grâce à la manchette allongée.
- Diminution du risque allergique lié au latex naturel grâce à la composition en nitrile.
- Adaptation aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques grâce à la propriété antistatique.
- Limitation des déchirures lors de manipulations répétées grâce aux doigts texturés.
- Protection prolongée du poignet et de l’avant-bras grâce à la manchette allongée.
- Diminution du risque allergique lié au latex naturel grâce à la composition en nitrile.
- Adaptation aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques grâce à la propriété antistatique.
Applications
S’utilise dans les opérations nécessitant un contact direct avec les denrées alimentaires. Trouve sa place dans les lignes de transformation, les environnements humides ou les zones où la maîtrise des contaminations croisées est déterminante. Les métiers impliqués dans la découpe, la préparation, le conditionnement ou la manutention de produits alimentaires peuvent l’intégrer dans leurs pratiques. Format léger et antistatique convenant également aux espaces où le contrôle des particules ou des décharges électrostatiques est requis.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 100 gants par sachet ; 10 sachets par carton |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,90 € HT
/ 10 boites
356,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours