Vérin rotatif SMC CDRA1BS100TF-90CZ

Vérinrotatif pignon-cremaillère série CRA1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDRA1BS100TF-90CZ
Rubix :0338-2197852
ACTIONNEUR ROTATIF CDRA1BS100TF-90CZ

Résumé technique

Course du cylindre90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ACTIONNEUR ROTATIF CDRA1BS100TF-90CZ


Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série CRA1-Z.L'actionneur rotatif à pignon et crémaillère CRA1 offre un positionnement précis et un excellent rapport couple/taille. Les alésages suivants sont disponibles : 30, 50, 63, 80 et 100 mm. Les unités peuvent être commandées avec des amortisseurs ou admettant les détecteurs. Les dimensions vont de 3" X 4" X 2" jusqu'à un maximum de 8" X 9.65" X 4.41". Des modèles à extrémité simple tige ou tige traversante sont disponibles.

Points forts

Actionneur rotatif de type standard
3 types de montage disponibles
Embout de tige simple ou double disponible
Dimensions des alésages : 50mm ~ 100mm
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre90 mm
Pression maxi de service10 bar
848,43 € HT
/ unité
1 018,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours